Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Klaffskiva 4.5 tum Diameter 7/8 tum Arbor 60 Grit | AF7VJB 22PT47

UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Flap Disc 4.5 tums diameter 7/8 tums Arbor 60 Grit

Finns i lager
Artikel: AF7VJB Modell: 71982Korsreferens: 22PT47
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialKiselkarbid
Slipande typNon-woven
Arbor Storlek7 / 8 "
DensitetLåg
Diameter4.5 "
Skiva Dia.4.5 "
SkivtypTyp 27
GradeMedium
Grit60
Max. Varvtal13,300
Monteringsstorlek7 / 8 "
Total skivtypTyp 27
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6805300000

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialSlipande typRyggviktSkivtypGradeGritMax. VarvtalPris
UNITED ABRASIVES-SAIT 71980 Klaffskiva 4.5 tum Diameter 7/8 tum Arbor 40 Grit | AF7VJA 22PT46 71980KiselkarbidNon-woven-Typ 27Kurs4013,300433SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 71984 Klaffskiva 4.5 tum Diameter 7/8 tum Arbor 120 Grit | AF7VJC 22PT48 71984KiselkarbidNon-woven-Typ 27Väldigt bra12013,300433SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 71205 Flap Disc 4-1/2 Inch 36 Grit Zirkonium | AH4RRK 35KH58 71205ZirkoniumoxidBelagdX---13,300122SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 71209 Flap Disc 4-1/2 Inch Zirkonium 13300 rpm | AH4RRL 35KH59 71209ZirkoniumoxidBelagdX---13,300127SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76348 Flap Disc 6 tum 60 Grit Zirkonium | AH4RRN 35KH68 76348ZirkoniumoxidBelagdXTyp 27--10,200325SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 79105 Flap Disc 4-1/2 Inch 36 Grit 13300 rpm | AH4RRR 35KH72 79105ZirkoniumoxidBelagdX---13,300139SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 79106 Flap Disc 4-1/2 Inch 40 Grit Zirkonium | AH4RRT 35KH73 79106ZirkoniumoxidBelagdX---13,300139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Flap Disc 4.5 tums diameter 7/8 tums Arbor 60 Grit
433SEK /enhet