UNITED MÄSSING WORKS 285950 Globe Valve 2 Inch Fnpt Brons | AD6FBL 45A302

UNITED BRASS WORKS 285950 Globeventil 2 tum Fnpt brons

Finns i lager
Artikel: AD6FBL Modell: 285950Korsreferens: 45A302

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilUnionen
AnslutningstypFNPT
Hantera materialAluminium
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd7.75 "
Max. Vätsketemp.406 grader F
Max. Vattentryck400 psi
Rörstorlek2"
StammaterialMarin mässing
Överst på handtaget till inloppscentret8.75 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.69
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
UNITED BRASS WORKS 285947 Globe Valve 1 tum Fnpt Brons | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "7 309 kr
UNITED MÄSSING WORKS 285948 Globe Valve 1-1/4 Inch Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"8 682 kr
UNITED MÄSSING WORKS 285949 Globe Valve 1-1/2 Inch Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "10 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285950 Globeventil 2 tum Fnpt brons
14 042 kr /enhet