Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNITED BRASS WORKS 285947 Globe Valve 1 tum Fnpt Brons | AD6FBH 45A298

UNITED BRASS WORKS 285947 Globeventil 1 tum Fnpt brons

Finns i lager
Artikel: AD6FBH Modell: 285947Korsreferens: 45A298
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
7 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilUnionen
AnslutningstypFNPT
Hantera materialAluminium
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd4.75 "
Max. Vätsketemp.406 grader F
Max. Vattentryck400 psi
Rörstorlek1"
StammaterialMarin mässing
Överst på handtaget till inloppscentret5.75 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5875
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
UNITED MÄSSING WORKS 285948 Globe Valve 1-1/4 Inch Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"9 392 kr
UNITED MÄSSING WORKS 285949 Globe Valve 1-1/2 Inch Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "12 333 kr
UNITED MÄSSING WORKS 285950 Globe Valve 2 Inch Fnpt Brons | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "16 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285947 Globeventil 1 tum Fnpt brons
7 907 kr /enhet