Uni-welders uni-4300 aluminium mjuklödning flussmedelssats med metall ger lösningen för serviceteknikern som kontinuerligt utmanas med att reparera eller foga aluminium till aluminium och aluminium till koppar eller mässing.
Funktioner:
- Uni-welders uni-4300 aluminium mjuklödning flussmedelssats är designad för att reparera eller sammanfoga aluminium till aluminium och aluminium till koppar eller mässing.
- Den har en smältpunkt på 500 grader Fahrenheit (260 grader C) och en draghållfasthet på 20000 XNUMX psi, vilket gör den lämplig för reparationsapplikationer.
- Uniweld aluminium löd flussmedel kit innehåller aluminium lod (10 ft spole) med en flussmedel flaska på 1 oz.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan lödning och flussmedel?
S. Flux används före montering för att hjälpa ditt kort genom lödningsprocessen, medan lod används för att fästa komponenter på ditt kretskort.
F. Vad kan användas för lödning i stället för flussmedel?
A. Vaselin är den finaste ersättningen för flussmedel eftersom det är prisvärt, effektivt, lättillgängligt och fungerar också som ett rengöringsmedel. Citronsaft, hemgjord talltjärfluss och hemgjord kolofoniumfluss är andra utmärkta substitut.
F. Kan du löda med aluminiumfolie?
S. I motsats till att löda koppar räcker det inte att bara värma och smälta lodet när man löder aluminium. Om aluminiumet inte är tillräckligt varmt för att ta emot lödlegeringen, kommer ingen mängd flussmedel eller lödning att hjälpa dig att uppnå lödning.