Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA SEALING BULK-FG-6243 Aramid Fiber with Buna N Binder Flange Gasket, 6-7/8 Inch Outside Diameter, Blue | CF2QZF 55ZD04

USA SEALING BULK-FG-6243 Aramidfiber med Buna N Binder flänspackning, 6-7/8 tums ytterdiameter, blå

Finns i lager
Artikel: CF2QZF Modell: BULK-FG-6243Korsreferens: 55ZD04

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgBlå
Inuti Dia.4-1 / 2 "
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.6-7 / 8 "
Rörstorlek4"
Tjocklek1 / 64 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekTjocklekTypPris
USA TÄTNING BULK-FG-6339 Aramidfiber med Buna N Binder Flänspackning, 9-7/8 tums ytterdiameter, blå | CF2QXQ 55ZD47 BULK-FG-63396-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Ringa117SEK
USA TÄTNING BULK-FG-6362 Aramidfiber med Buna N Binder Flänspackning, 9-7/8 tums ytterdiameter, blå | CF2QXR 55ZD64 BULK-FG-63626-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Ringa242SEK
USA TÄTNING BULK-FG-289 Aramidfiber med Buna N Binder Flänspackning, 9-7/8 tums ytterdiameter, blå | CF2QXT 55ZD82 BULK-FG-2896-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Ringa318SEK
USA TÄTNING BULK-FG-6197 Aramidfiber med Buna N Binder Flänspackning, 9-1/4 tums ytterdiameter, blå | CF2QXU 55YV30 BULK-FG-61975"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Fullt ansikte113SEK
USA TÄTNING BULK-FG-6221 Aramidfiber med Buna N Binder Flänspackning, 9-1/4 tums ytterdiameter, blå | CF2QXV 55YV47 BULK-FG-62215"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Fullt ansikte226SEK
USA TÄTNING BULK-FG-6196 Aramidfiber med Buna N Binder Flänspackning, 9 tums ytterdiameter, blå | CF2QXW 55YV29 BULK-FG-61964-1 / 2 "9"4"1 / 64 "Fullt ansikte108SEK
USA TÄTNING BULK-FG-6220 Aramidfiber med Buna N Binder Flänspackning, 9 tums ytterdiameter, blå | CF2QXX 55YV46 BULK-FG-62204-1 / 2 "9"4"1 / 32 "Fullt ansikte216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING BULK-FG-6243 Aramidfiber med Buna N Binder flänspackning, 6-7/8 tums ytterdiameter, blå
61SEK /enhet