Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA SEALING BULK-PLF-68 packningsplåt, 1/32 tum tjock, grön, växtfiber med Buna-N gummiblandning | CU7HZZ 56GR69

USA SEALING BULK-PLF-68 packningsplåt, 1/32 tum tjock, grön, växtfiber med Buna-N gummiblandning

Finns i lager
Artikel: CU7HZZ Modell: BULK-PLF-68Korsreferens: 56GR69

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

637SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackningsark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
USA TÄTNING ZUSA-RES-53 Kompressionspackning, vit | CU7GEM 56GU66 ZUSA-RES-53Kompressionspackningstätning568SEK
USA TÄTNING ZUSA-RES-33 Kompressionspackning, vit | CU7GEN 56GU46 ZUSA-RES-33Kompressionspackningstätning821SEK
USA TÄTNING ZUSA-RES-157 Kompressionspackning, vit | CU7GEP 56GV80 ZUSA-RES-157Kompressionspackningstätning814SEK
USA TÄTNING ZUSA-RES-15 Kompressionspackning, vit | CU7GEQ 56GU28 ZUSA-RES-15Kompressionspackningstätning818SEK
USA TÄTNING ZUSA-RES-65 Kompressionspackning, vit | CU7GER 56GU78 ZUSA-RES-65Kompressionspackningstätning3 067 kr
USA TÄTNING ZUSA-RES-102 Kompressionspackning, vit | CU7GET 56GV25 ZUSA-RES-102Kompressionspackningstätning492SEK
USA TÄTNING ZUSA-RES-72 Kompressionspackning, vit | CU7GEU 56GU85 ZUSA-RES-72Kompressionspackningstätning637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING BULK-PLF-68 packningsplåt, 1/32 tum tjock, grön, växtfiber med Buna-N gummiblandning
637SEK /enhet