Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USA SEALING ZSNDF-192 Hex Standoff, M3-0.5 Thread Size, 10 mm Length, Stainless Steel, Plain, 6 mm Hex Width | CU7KDQ 61JW65

USA SEALING ZSNDF-192 Hex Standoff, M3-0.5 Gängstorlek, 10 mm längd, Rostfritt stål, Vanligt, 6 mm Hexbredd

Finns i lager
Artikel: CU7KDQ Modell: ZSNDF-192Korsreferens: 61JW65

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex avstånd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USA SEALING ZSNDF-192 Hex Standoff, M3-0.5 Gängstorlek, 10 mm längd, Rostfritt stål, Vanligt, 6 mm Hexbredd
52SEK /enhet