USEM 52AZ43 1 HP universalmotor, 3-fas, 1755 märkskylt RPM | CD2LGU

USEM 52AZ43 1 HP universalmotor, 3-fas, 1755 märkskylt varv/min

Finns i lager
Artikel: CD2LGU Modell: 52AZ43

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram143TC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.1/1.5
HP1
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel11 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1755
Nominell effektivitet85.5%
AntalCC030A
Total längd13.125 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.0225

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionEffektivitetsgruppRamMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppPris
USEM U25P1DS Motor 3 Fas 25 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882 U25P1DSHorisontell eller vertikal axel nerEnergieffektiva284TSBas360091.7%27 5 / 16 "3001-360045 776 kr
USEM U3E3DCR Motor 3 Fas 3hk 1200rpm 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928 U3E3DCRHorisontell eller vertikal axel nerEnergieffektiva213TCAnsikte120087.5%18.625 "1101-120013 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USEM 52AZ43 1 HP universalmotor, 3-fas, 1755 märkskylt varv/min
7 598 kr /enhet