Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

USEM 964220 Motorbromsats 1.5 fot-lb. | AB7GYY 23J945

USEM 964220 Motorbromssats 1.5 fot-lb.

Finns i lager
Artikel: AB7GYY Modell: 964220Korsref: 23J945

Få det Maj 7, Tisdag
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
8 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorbromsats
Diameter6 9 / 16 "
KapslingIP23
KapslingsmaterialValsat stål
Håller förstärkare0.08
RymmerY
Hz50/60
Ingångsförstärkare0.9
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MonteringBakända
Total längd4 1 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1200 till 3600
Statiskt vridmoment1.5 fot.lb.
Typ56, 143T, 143TC, 145T, 145TC
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8475
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillverkare Lagernr (964220)
    • ODE-axeldiameter (5/8 "- 7/8")
    • Trådavslutning (flygande ledningar)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal längdTypPris
USEM 964223 Motorbromsats 3 fot-lb. | AB7GYZ 23J946 9642236 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC10 061 kr
USEM 964225 Motorbromssats 6 fot-lb. | AB7GZA 23J947 9642256 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC11 936 kr
USEM 964227 Bromsats 10 fot-lb. | AB7GZB 23J948 9642276 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC19 339 kr
USEM 958195 Motorbromssats 10 fot-lb. | AB7GZC 23J949 9581958.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH18 206 kr
USEM 958193 Motorbromsats 15 fot-lb. | AB7GZD 23J950 9581938.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH21 888 kr
USEM 364963 Motorbromsats 25 fot-lb. | AB7GZE 23J951 3649638.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC35 237 kr
USEM 364964 Motorbromsats 35 fot-lb. | AB7GZF 23J952 3649648.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC40 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USEM 964220 Motorbromssats 1.5 fot-lb.
8 711 kr /enhet