USEM U32P2D-motor 3-fas 1.5 hk 1800-208 / 230 Eff 460 | AB86.5GVJ 7J23

USEM U32P2D Motor 3 Fas 1.5 Hk 1800 208-230/460 Eff 86.5

Finns i lager
Artikel: AB7GVJ Modell: U32P2DKorsref: 23J857

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram145T
RammaterialStål
Fulllastförstärkare4.5-4.3/2.1
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1.5
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel10 9 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1800
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd13 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning208-230/460
Garanti2 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.46
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamRammaterialNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddAxel Dia.Pris
USEM U1P2D Motor 3-fas 1hk 1800rpm 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TStål85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "6 890 kr
USEM U1P3D Motor 3-fas 1hk 1200rpm 208-230/460 Eff 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TStål82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "9 672 kr
USEM U32P1D Motor 3-fas 1.5hk 3600 208-230/460v Eff 84.0 | AB7GVH 23J856 U32P1D3600143TStål84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "7 712 kr
USEM U32P3D Motor 3-fas 1.5hk 1200-208 / 230v Eff 460 | AB87.5GVK 7J23 U32P3D1200182TAluminium87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "11 966 kr
USEM U2P1D Motor 3-fas 2hk 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVL 23J859 U2P1D3600145TStål85.5%13 "3001-36003001-36007 / 8 "8 080 kr
USEM U2P2D Motor 3-fas 2hk 1800rpm 208-230 / 460 Eff 86.5 | AB7GVM 23J860 U2P2D1800145TStål86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "9 586 kr
USEM U2P3D Motor 3-fas 2hk 1200rpm 208-230/460 Eff 88.5 | AB7GVN 23J861 U2P3D1200184TAluminium88.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "12 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USEM U32P2D Motor 3 Fas 1.5 Hk 1800 208-230/460 Eff 86.5
8 456 kr /enhet