USEM U3P1D Motor 3-fas 3hk 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5 | AB7GVQ 23J863

USEM U3P1D Motor 3 Fas 3hk 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5

Finns i lager
Artikel: AB7GVQ Modell: U3P1DKorsref: 23J863

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram182T
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare8.4-7.8/3.9
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP3
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel13.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten3600
Nominell effektivitet88.5%
Antal hastigheter1
Total längd16 2 / 8 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.75 "
Spänning208-230/460
Garanti2 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.02
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamRammaterialRPM-gruppRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdFulllastförstärkarePris
USEM U3P1DF Motor 3-fas 3hk 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVP 23J862 U3P1DF13 "145TStål3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.69 506 kr
USEM U3P2D Motor 3-fas 3hk 1800rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GVR 23J864 U3P2D16 2 / 8 "182TAluminium1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.911 765 kr
USEM U3P3D Motor 3-fas 3hk 1200rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GVT 23J865 U3P3D18.625 "213TAluminium1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.315 670 kr
USEM U3P1A14C Motor 3-fas 3hk 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXA 23J895 U3P1A14C13.125 "145TCStål3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.610 393 kr
USEM U3P1DC Motor 3-fas 3hk 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXB 23J896 U3P1DC16 2 / 8 "182TCAluminium3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.913 080 kr
USEM U3P1DK Motor 3-fas 3hk 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5 | AB7GXC 23J897 U3P1DK16 2 / 8 "182 TCHAluminium3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.913 275 kr
USEM U3P2DC Motor 3-fas 3hk 1800rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GXD 23J898 U3P2DC16 2 / 8 "182TCAluminium1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.911 613 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USEM U3P1D Motor 3 Fas 3hk 3600rpm 208-230/460 Eff 88.5
11 771 kr /enhet