USEM U5P3DC Motor 3-fas 5 hk 1200 rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXL 23J906

USEM U5P3DC-motor 3-fas 5hk 1200rpm 208-230/460 Eff 90.2

Finns i lager
Artikel: AB7GXL Modell: U5P3DCKorsref: 23J906

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram215TC
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare15-14/7
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP5
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel16.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell eller vertikal axel ner
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten1200
Nominell effektivitet90.2%
Antal hastigheter1
Total längd20 2 / 8 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.375 "
Spänning208-230/460
Garanti2 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.75
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppRamFulllastförstärkareRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdLängd mindre axelMonteringPris
USEM U5P1D Motor 3-fas 5hk 3600rpm 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GVU 23J866 U5P1D3001-3600184T13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Bas14 544 kr
USEM U5P2D Motor 3-fas 5hk 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GVV 23J867 U5P2D1701-1800184T13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Bas12 405 kr
USEM U5P3D Motor 3-fas 5hk 1200rpm 208-230/460 Eff 90.2 | AB7GVW 23J868 U5P3D1101-1200215T15-14/71101-12001.375 "3.375 "16.75 "Bas22 212 kr
USEM U5P1DC Motor 3-fas 5hk 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GXG 23J902 U5P1DC3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Ansikte / bas15 821 kr
USEM U5P1DK Motor 3-fas 5hk 3600 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXH 23J903 U5P1DK3001-3600184 TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Ansikte / bas15 613 kr
USEM U5P2DK Motor 3-fas 5hk 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXJ 23J904 U5P2DK1701-1800184 TCH13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Ansikte / bas14 273 kr
USEM U5P2DC Motor 3-fas 5hk 1800rpm 208-230 / 460 Eff 90.2 | AB7GXK 23J905 U5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3/6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Ansikte / bas13 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

USEM U5P3DC-motor 3-fas 5hk 1200rpm 208-230/460 Eff 90.2
23 383 kr /enhet