VAL-MATIC 102ST Luftventil FNPT 2 x 2 Gjutjärn | AE7BHK 5WLY1

VAL-MATIC 102ST Air Vac Ventil FNPT 2 x 2 Gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AE7BHK Modell: 102STKorsreferens: 5WLY1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftvakuumventil
Body MaterialGjutjärn
AnslutningstypFNPT
Flytande material316 Stainless Steel
Inloppsstorlek2"
Max. Vätsketemp.250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC5 psi
Utloppsstorlek2"
Vakuumtryck29 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8481200070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
VAL-MATIC 100ST luftventil FNPT 1/2 x 1/2 gjutjärn | AE7BHH 5WLX9 100ST1 / 2 "1 / 2 "7 974 kr
VAL-MATIC 101ST Luftventil FNPT 1 x 1 Gjutjärn | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"9 232 kr
VAL-MATIC 103STK Air Vac Valve FNPT 3 x 3 Gjutjärn | AE7BHL 5WLY2 103 st3"3"22 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 102ST Air Vac Ventil FNPT 2 x 2 Gjutjärn
15 488 kr /enhet