Val-Matic 5801.25RLT pluggventil har cylindriska eller koniskt avsmalnande pluggar inuti ventilhuset som kan vridas för att reglera flödet genom ventilen. Den har en eller flera ihåliga passager som går i sidled genom pluggen, vilket gör att vätskan kan strömma genom pluggen när ventilen är öppen.
Funktioner:
- Val-Matic 5801.25RLT pluggventil styr vattenflödet i VVS-system, vertikala upp/nedflödessystem och bevattningstjänster.
- Den har ett axel- och tätningssystem med en förpackningsöverbelastningsskyddsmekanism för att förhindra överdragning av förpackningsmaterialet.
- Den levereras med en vee-typ packning som är fältjusterbar och utbytbar.
- Denna pluggventil är spakmanövrerad och kompatibel med dricksvatten/råvatten, rå/silat avloppsvatten och icke-slipande slam.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en kulventil och en pluggventil?
A. En kulventil kommer med ett ihåligt centrum och en sfärisk skiva. Den har en konisk eller cylindrisk skiva med borrade öppningar som går genom en pluggventil. Medan i en kulventil är skivan eller kulan mindre än skivan eller pluggen i en pluggventil. En pluggventil ger en tätare avstängning än en kulventil på grund av detta.
F. Vad är pluggventilens alternativa namn?
S. Pluggventiler är också kända som smala ventiler och ger på/av-kontroll med endast en liten mängd tryckförlust.
F. Vad är pluggventilens excentriska verkan?
A. Pluggventilens excentriska verkan roterar pluggen in och ut ur sittande läge med minimal kontakt, vilket förhindrar högt vridmoment och slitage.
F. Vad är syftet med det fullständiga topplocket?
A. Det fulla topplocket ger snabb åtkomst för inspektion utan att ta bort ventilen från ledningen.
F. Vad är löstagbara POP-shims?
A. POP (packing overload protection) shims skyddar packningen genom att undvika överbelastning under fältjustering eller byte.