Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VAL-MATIC 5800.5RTL Pluggventil 1/2 tum spakmanövrerad Ci | AE7BJP 5WMC5

VAL-MATIC 5800.5RTL Pluggventil 1/2 tums spakmanövrerad Ci

Finns i lager
Artikel: AE7BJP Modell: 5800.5RTLKorsreferens: 5WMC5
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
3 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKikventil
Body MaterialGjutjärn
Volymkoefficient37
AnslutningstypFNPT
Hantera typSpakmanövrerad
Max. Tryck175 psi
Totala höjden5 1 / 6 "
Total längd4.125 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialBuna-N
Temp. Räckvidd-30 grader F till 150 grader F.
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.151
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningstypHantera typAntal bultarTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris
VAL-MATIC 5800.75RTL Pluggventil 3/4 tums spakmanövrerad Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "3 441 kr
VAL-MATIC 5801RTL Plug Valve 1-tums spakstyrd Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTSpakmanövrerad-5 1 / 6 "3.125 "1"3 529 kr
VAL-MATIC 5801.25RLT Pluggventil, 1 1/4 tum, spakmanövrerad, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTSpakmanövrerad-7.13 "6.75 "1.25 "3 987 kr
VAL-MATIC 5801.5RTL Pluggventil 1 1/2 tums spakmanövrerad Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTSpakmanövrerad-7.13 "6.75 "1.5 "4 386 kr
VAL-MATIC 5802RTL Plug Valve 2-tums spakstyrd Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTSpakmanövrerad-7.13 "5.25 "2"4 844 kr
VAL-MATIC 5825RN Plugventil 2 1/2 tums muttermanövrerad Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240FlänsadDirekt mutterdriven414.125 "7.5 "2.5 "10 161 kr
VAL-MATIC 5803RN Plug Valve 3 tums muttermanövrerad Ci | AE7BJX 5WMD2 5803 RN320FlänsadDirekt mutterdriven414.125 "8"3"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 5800.5RTL Pluggventil 1/2 tums spakmanövrerad Ci
3 308 kr /enhet