VALLEY CRAFT F80143A6 Trumlyftare Bärbar 1000 kg 55 gallon | AG9GXK 20HA37

VALLEY CRAFT F80143A6 Trumlyftare Portable 1000 lbs 55 gallon

Artikel: AG9GXK Modell: F80143A6Korsref.: 20HA37
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

301 803 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar hiss
hjul(2) 5 "x 2" polyuretan
ByggStål
Diameter18 till 28 "
Trumkapacitet55 gal.
Trumrotation360 grader
FinishPowerder-belagd
Lastkapacitet1000 lb.
Max. Hiss84 "
Antal trummor1
Totala höjden90 "
Total längd59 "
Total bredd32 "
Rotation360 grader
Rotationsvinkel360 grader
luta120 grader
TypBärbar
Spänning24
Hjul(2) 5x2 "styv och 12" vridbar polyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 587.412
Fartygets höjd (cm)210.82
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)243.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nivåhöjd: 90 "
    • Roterad höjd: 90 "
    • Utmatningshöjd: 24 "till 84"
    • Avstånd mellan benen: 25 "
    • Total höjningstid: 3.4 "per sekund
    • Lägsta käftposition: 7 "

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotala höjdenTotal längdPris
VALLEY CRAFT F80145A8 Trumlyftare Bärbar 1000 kg 55 gallon | AG9GXH 20HA35 F80145A818 till 28 "90 "71 "402 553 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F80146A9 Trumlyftare Bärbar 1000 kg 55 gallon | AG9GXJ 20HA36 F80146A918 till 28 "78 "71 "323 365 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F80144A7 Trumlyftare bärbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXL 20HA38 F80144A718 till 28 "78 "59 "321 828 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89831A4 Trumlyftare Bärbar 1000 kg 55 gallon | AG9GXM 20HA39 F89831A414 till 24 "90 "51 "320 116 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89832A5 Trumlyftare Bärbar 1000 kg 55 gallon | AG9GXN 20HA40 F89832A514 till 24 "78 "51 "318 937 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89837A1 Trumlyftare Bärbar 1000 kg 55 gallon | AG9GXP 20HA41 F89837A114 till 24 "90 "47 "290 284 kr
RFQ
VALLEY CRAFT F89838A2 Trumlyftare Bärbar 1000 kg 55 gallon | AG9GXQ 20HA42 F89838A214 till 24 "78 "47 "261 535 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALLEY CRAFT F80143A6 Trumlyftare Portable 1000 lbs 55 gallon
301 803 kr /enhet