VALLEY CRAFT

Filter

Materialhantering

Fleet och fordonsunderhåll

Säkerhet

Svetsning

Electrical

Pneumatik

Handverktyg

hårdvara

Materialhantering Filter

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Fäst lockbehållare
  • Lådor och lådtillbehör

    Vridbara hjul (6 tum diameter) avsedda för användning med verktygskistor i provalvstål. Har en enda mastdesign för hög synlighet och levereras med hårdvara för enkel installation. Har en lastkapacitet på 1000 lb och är utrustade med en broms för ökad säkerhet

  • Fackdelare

    Används mest för att öka eller anpassa lagringsutrymme i soptunnor eller förvaringsutrymmen; har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet. 8, 12 och 16 fackavdelningsvarianter tillgängliga

  • Cylinderskåp
  • Lådskåpstillbehör

    Inkluderar skåpslådesatser gjorda av kraftigt stål; har 18 tum djupa hyllor för bättre förvaringsutrymme och har en maximal lastkapacitet på 100 lb per låda

  • Pinnbrädor

    Skåp och vagn pegboard paneler används för att organisera verktyg och andra industriella förnödenheter. Funktion Triton Lochook krokar och 18-gauge stålkonstruktion

HandbilarVisa alla

  • Apparatens lastbilar

    Designad för hantering och transport av skrymmande kyl- och värmeenheter; har 24 tums stålskor, pneumatiska däck och stora fendrar för extra stabilitet. Fyrhjulsdesign med öglahandtag har en maximal lastkapacitet på 4 lb. Kan rymma två halva fat, en C600-cylinder eller 02 höljen

  • Cylinderhandbilar

    Aluminium- / stålrambilar som används för att transportera enstaka eller flera gasflaskor på ett säkert sätt; har pneumatiska / polyolefinhjul och har en maximal lastkapacitet på 800 lb.

  • Trumma handbilar

    Används för att säkerställa säker och enkel hantering och transport av trummor. Kan hantera trummor med kapacitet från 30 till 55 liter. Finns i 2-, 3- och 4-hjulsmodeller i stål och aluminium

  • Handbilar för allmänt ändamål

    Används för att transportera tunga motorer, trummor och industriella delar. Ha formade hjul som rullar smidigt och klarar laster upp till 1000 lb.

  • Tillbehör för handbil

    Plattformsdäck med en maximal bärförmåga på 8000 lb. Används för att ge en stabil yta för transport av tunga föremål

  • Specialhandbilar

TrummorVisa alla

MaterialhissarVisa alla

  • Die Handler lyftbord

    Stålramjusterbara formvagnar med en lastkapacitet på 1000 kg, perfekt för transport och separering av matriser för reparation och underhåll. Har ett golvlås och justerbar rullhöjd

  • Manuella materiallyfttillbehör
  • Bärbara materialhissar

    Används för att lyfta och transportera tunga trummor och utrustning. Har en verktygsfri, vikbar konstruktion och finns i olika lastkapacitet

  • Staplare

Hoppers och Cube TrucksVisa alla

  • Vagn och lastbilslock

    Används för att organisera och lagra industriella verktyg och förnödenheter; har 1 lamellpanel och 1 pegboardpanel med ett cirkelpinnmönster för enklare hantering av utrustning. Har en lastkapacitet på 1000 lb och slitstark pulverlack i blå, grå, grön & röd färg

  • Dumpvagnar

    Grönfärgade EZ-vagnar används för att transportera och dispensera föremål manuellt. Tillverkad av 16-gauge stål och har en maximal lastkapacitet på 2000 lb.

  • Självdumpande hoppare

    Tunga, helt svetsade kolstålsdumprar används för att lyfta och hälla trummans innehåll. Har en maximal lastkapacitet på 4000 lb och har en vridreglage för att starta rännan

  • Tilt lastbilar

Lagerplockning och Putaway-vagnarVisa alla

  • Plattform lastbilar

    Lätta och korrosionsbeständiga lastbilar av aluminium / stål med en halkfri yta. Finns i gjutna hjulvarianter, pneumatiska och polyuretanhjul

  • Wire Cart Tillbehör

    Inkluderar lamellpaneler, säkerhetslås, vridbara hjul och hyllor av metallvagn / gummi / trä. Vanligtvis används för att ge ytterligare lagringsutrymme

  • Trådvagnar

SkåpVisa alla

  • Fackskåp

    Perfekt för förvaring av liten och stor utrustning / delar för effektiv organisation. Har svetsat stålkonstruktion med 16 gauge och ett 3-punkts låshandtag med hög säkerhet

  • Skåpstillbehör

    Inkluderar kombinationspaneler på baksidan, slaktare, skåphyllor, laminerade soptunnor och gummimattor. Skåphyllorna har kraftig stålkonstruktion för hög hållfasthet och hållbarhet. Louvred-soptunnor har en 1-1 / 2-tums läpp med 10-tums däckutrymme (på båda sidor) för ytterligare förvaring

  • Förvaringsskåp

    Helsvetsade tunga stålskåp med 3-punkts låshandtag. Finns i olika storlekar och hyllalternativ

Arbetsbänkar och tillbehörVisa alla

Gaffeltruckar och gaffeltruckarVisa alla

  • Gaffelmonterad utrustning för trumhantering

    Grep, lyftare och bärare med en maximal lastkapacitet på 2000 lb. Idealisk för lyft och bärande av stål- och plasttrummor

  • Gaffeltruck och redskapstillbehör

    Flat- och transmissionstyps gaffeltruckens näbfastillbehör, remfästen och lyftbalkar med en maximal bärförmåga på 1000 lb. Används för enkel lyftning och transport av öppna och slutna trummor

Mobilkorgar och arbetsstationerVisa alla

Hyllor och förvaringsställVisa alla

  • Racktillbehör
  • Hyllutrustning

    Innehåller en mängd extra hyllor som används för att anpassa olika förvaringsutrymmen och skapa en stabil yta. Finns i olika storlekar och lastkapacitet

Hjul och hjulVisa alla

  • Caster Sockets Fästen och golvlås

    Modulära A-ram golvlås utformade för A-ram vagnar och valfria golvlås svetsboxar för att fungera som bärbara hanteringssystem för förvaring, sortering och distribution av delar i svetsavdelningar. Byggd för att klara tuffa industriella miljöer

Dollies och flyttareVisa alla

  • Trumma Dollies

    Används för att hantera trummor med överpackning med diametrar från 22 till 28 tum och har en maximal lastkapacitet på 1000 lb.

Palljack och tillbehörVisa alla

  • Palljack

    Pallbilar tillverkade av ett 14-gauge stålrör för utökad hållbarhet. Har en stålsko som automatiskt låser domkraften på plats; perfekt för kortdistanstransport i lager och lager. Finns i gjutna, pneumatiska och massiva hjulvarianter

Om VALLEY CRAFT

Valley Craft är en ledande tillverkare av materialhanterings- och lagringsprodukter sedan 1953. Produktutbudet inkluderar mobila kärrvagnar, kärlskåp, trumlyftare och dispensrar, arbetsbord, förvaringsskåp, butiker, instrumentvagnar, racktillbehör och tillbehör till korgar och lådor . Valley Craft papperskåp har en helt svetsad stålkonstruktion och har behållare med lådor för att organisera lagrat material. De manuella och motorstyrda Valley Craft-trumlyftarna och dispensrarna har ett horisontellt och vertikalt trumlåssystem som säkerställer enkel lyftning och utmatning av trumman.
Företaget tillverkar också robusta och mångsidiga handbilar, bärbara hissar, vagn- och trucklock, hydrauliska trumhanteringsenheter och lagringsutrustning. Valley Craft trumlastbilar ger säker och effektiv rörlighet för tunga trummor. De kan användas antingen horisontellt eller vertikalt för manuell trumtransport och finns också med handbromsar som tillval för extra säkerhet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Valley Craft MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton-, Eagle- och Vestil-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, Raptor Supplies har motsvarande Valley Craft-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Valley Craft-produkter är små till stora i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Säkerhetsvagnar

De har en idealisk design för säker förvaring och transport av förnödenheter eller produkter. Dessa vagnars pallar har svetsade ståltrådsgallerpaneler, vilket säkerställer synlighet och ventilation samtidigt som de underhålls...Läs mer 

Cylinderhandbilar

Dessa gasflaskor har gasflaskor gjorda av lättviktsaluminium, vilket säkerställer bärbarhet och gnistmotstånd. De kommer med (2) 12-tums pneumatiska hjul, vilket ger smidig hantering på r...Läs mer 

Trumma Dollies

Dessa trumdockor är designade för enkel manövrerbarhet i hela anläggningen, vilket säkerställer effektiv trumtransport. De levereras med en helt sluten bas, som effektivt innehåller spill och läckor för att förbättra...Läs mer 

Vanliga frågor

Är dessa Valley Craft säkerhetsvagnar korrosionsbeständiga?

Ja, de har pulverlackerad finish, vilket säkerställer korrosionsbeständighet och ett professionellt utseende.

Vilka tankstorlekar är kompatibla med Valley Craft cylinderhandtruckar?

Dessa gasflaskor är kompatibla med tankar upp till 14 tum i diameter, vilket erbjuder mångsidighet.

Varumärkesexklusiva produkter