Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VAUGHAN RM150 Rawhide Mallet, lövträhandtag, 6 Oz | AE3BZW 5C553

VAUGHAN RM150 råhudsklubba, handtag av lövträ, 6 Oz

Finns i lager
Artikel: AE3BZW Modell: RM150Korsreferens: 5C553
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
731SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRawhide Mallet
Ansiktsdiameter1.5 "
HandleHickory
Hantera färgNatural
Hantera materialHårt träslag
HuvudfärgNatural
Head Längd3.25 "
HuvudmaterialRawhide
Huvudvikt6 oz.
Total längd10.75 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypRawhide

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod4205008000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Vaughan RM150 är en råhårig klubba med ett 6-oz hydrauliskt komprimerat huvud och ett 11-tums (27.94 cm) långt, robust lövträskaft. Den har ett stort slående ansikte (med en diameter på 3.8 cm) för att ge fasta slag.
    • Den används för att böja och forma mjuka metaller och arbetsstycken utan att förstöra dem och förvränga dem och är idealisk för läderarbete, möbelmontering och motorreparationsapplikationer.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAnsiktsdiameterHandleTypHantera materialHead LängdHuvudmaterialHuvudviktPris
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / mässing 12 uns 10 tum | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Hickory-Hickory2"Mässing12 oz.769SEK
VAUGHAN CM150 Mallet Koppar 1 1/2 Lb | AD7RPW 4GB49 SÄLJES!11.5 "1.5 "TräKopparHårt träslag3.5 "Koppar24 oz.-
RFQ
VAUGHAN CM200 Mallet Koppar 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 SÄLJES!13 "2"TräKopparHårt träslag4"Koppar56 oz.-
RFQ
VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet lövträ 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "HickoryRawhideHårt träslag5"Rawhide24 oz.1 417 kr
VAUGHAN RM200 Mallet Rawhide | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"HickoryRawhideHårt träslag3.875 "Rawhide12 oz.945SEK
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / mässing 60 uns 13 tum | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Hårt träslag4"Mässing60 oz.1 646 kr
VAUGHAN BM150 Mallet mässing 11 tums standardverktyg | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Hårt träslag3.5 "Mässing32 oz.1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAUGHAN RM150 råhudsklubba, handtag av lövträ, 6 Oz
731SEK /enhet