Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VEE GEE 80902-A Pansartermometer 120mm Längd | AH7HRK 36TY29

VEE GEE 80902-A Pansartermometer 120 mm Längd

Finns i lager
Artikel: AH7HRK Modell: 80902-AKorsreferens: 36TY29
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
799SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPansarvätska i glastermometer
FyllSäkerhet blå vätska
Längd120mm
Skala divisioner2 grader F
Temp. Räckvidd-4 grader till 230 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0907
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)2.79
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nedsänkningsdjup: 76 mm
    • Specialfunktioner: Serialized, Armored Thermometer

Produktvarianter

ProduktModellLängdSkala divisionerTemp. RäckviddPris
VEE GEE 80702-A Pansartermometer -4 grader till 230 grader F | AH7HRE 36TY24 80702-A120mm2 grader F-4 grader till 230 grader F.787SEK
VEE GEE 80703-A Pansartermometer 0 grader till 300 grader F | AH7HRF 36TY25 80703-A120mm2 grader F0 grader till 300 grader F.803SEK
VEE GEE 80706-A Pansartermometer -35 grader till 50 grader C | AH7HRG 36TY26 80706-A120mm1 grader C-35 grader till 50 grader C.787SEK
VEE GEE 80707-A pansartermometer -20 grader till 110 grader C | AH7HRH 36TY27 80707-A304mm1 grader C-20 grader till 110 grader C.803SEK
VEE GEE 80708-A Armored Thermometer -20 grader till 150 grader C | AH7HRJ 36TY28 80708-A120mm1 grader C-20 grader till 150 grader C.737SEK
VEE GEE 80903-A Pansartermometer 76mm | AH7HRL 36TY30 80903-A120mm2 grader F0 grader till 300 grader F.803SEK
VEE GEE 80906-A Pansartermometer 1 grader C | AH7HRM 36TY31 80906-A120mm1 grader C-35 grader till 50 grader C.803SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VEE GEE 80902-A Pansartermometer 120 mm Längd
799SEK /enhet