Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VEE GEE C10 Analog refraktometer Bri x /ri 0-95 | AF4ZFC 9RY63

VEE GEE C10 Analog refraktometer Bri x /ri 0-95

Finns i lager
Artikel: AF4ZFC Modell: C10Korsreferens: 9RY63

Få det Maj 7, Tisdag
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
19 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnalog refraktometer
NoggrannhetBrix +/- 0.15, RI +/- 0.0003
Automatisk temperaturkompensationN
Funktion Vätskor, glas, plast och film
Mätområde0-95%, 1.3000-1.7000
Upplösning0.25, 0.0005
TypBrix, RI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod9027508015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetFunktion LängdMätområdePris
VEE GEE SX-2 Analog refraktometer NaCI | AH7HQT 36TY13 SX-2+ /-0.2%Mäter koncentrationen av en vattenlösning genom att mäta dess brytningsindex16.5 "O till 0% NaCl2 328 kr
VEE GEE NDX-2 Analog refraktometer 1.435 till 1.520 nD | AH7HQV 36TY15 NDX-2+/- 0.001Mäter koncentrationen av en vattenlösning genom att mäta dess brytningsindex14 "1.435 till 1.520 nD2 125 kr
VEE GEE CTX-1 Analog refraktometer Propylenglykol | AH7HQW 36TY16 CTX-1+/- 0.01Mäter koncentrationen av en vattenlösning genom att mäta dess brytningsindex15 "-50 grader till 0 grader C propylenglykol, -50 grader till 0 grader C etylenglykol, 1.10 till 1.40 batterisyra2 524 kr
VEE GEE URX-60 Analog refraktometer Urea | AH7HQX 36TY17 URX-60+ /-0.5%Mäter dieselavgasvätska14.5 "1 till 60% urea2 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VEE GEE C10 Analog refraktometer Bri x /ri 0-95
19 142 kr /enhet