Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELCRO 90082 Tejp 3/4 In x 5 Yard Vit | AE4DEF 5JLD7

VELCRO 90082 Tejp 3/4 In x 5 Yard Vit

Finns i lager
Artikel: AE4DEF Modell: 90082Korsreferens: 5JLD7
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterslutningsbart fästelement
Självhäftande typGummilim
StödmaterialNylon
FärgWhite
FlamskyddNej
Krok och ögla typKrok och ögla
Längd5yd.
FormaKlipp till längdrulle
Ren styrka14 psi
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod5806102400
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Tryckkänslig, för släta ytor

Produktvarianter

ProduktModellFärgBreddPris
VELCRO 90081 Tejp 3/4 I x 5 Yard Svart | AE4DEG 5JLD8 90081Svart3 / 4 "546SEK
VELCRO 90198 W 2 tum Längd 5 Yard Vit | AE4DEJ 5JLE0 90198White2"913SEK
VELCRO 90197 W 2 tum längd 5 yard svart | AE4DEK 5JLE1 90197Svart2"913SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELCRO 90082 Tejp 3/4 In x 5 Yard Vit
546SEK /enhet