Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELCRO 90812 Grå 1x4 tum - Förpackning med 10 | AF2BTJ 6PXV9

VELCRO 90812 Grå 1x4 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AF2BTJ Modell: 90812Korsreferens: 6PXV9
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterslutningsbara fästformar
Självhäftande typGummilim
StödmaterialNylon
FärgGrå
FlamskyddNej
Krok och ögla typKrok och ögla
Längd4"
Formarektangel
Ren styrka25 psi
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod5906992500
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Aggressiv gjuten krok och ögla, inomhus / utomhusbruk Vatten och UV-resistent lim

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdFormaRen styrkaBreddPris
VELCRO 197579 Återslutbar krokdiameter 3/8 Vit - Förpackning med 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579White25yd.Dots14 psi3 / 8 "493SEK
VELCRO 197578 Återslutbar Lp Diameter 3/8 Vit - Förpackning med 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578White25yd.Dots14 psi3 / 8 "493SEK
VELCRO 183264 Återslutbar krokdiameter 3/8 svart - 1800-pack | AE3YBQ 5GTT5 183264Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "493SEK
VELCRO 196334 Återslutbar Lp Diameter 3/8 Svart - 1800-pack | AE3YBR 5GTT6 196334Svart25yd.Dots14 psi3 / 8 "493SEK
VELCRO 192268 Återslutbar krokdiameter 1/2 vit - 1440-pack | AE3YBT 5GTT7 192268White25yd.Dots14 psi1 / 2 "529SEK
VELCRO 192245 Återslutbar Lp Diameter 1/2 Vit - Förpackning med 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245White25yd.Dots14 psi1 / 2 "529SEK
VELCRO 194122 Återslutbar krokdiameter 1/2 svart - 1440-pack | AE3YBV 5GTT9 194122Svart25yd.Dots14 psi1 / 2 "529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELCRO 90812 Grå 1x4 tum - förpackning om 10
214SEK /enhet