Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 100136 Luftcylinderluft 3-1 / 2 tums hål Clevis | AG9PHU 21DH76

VELVAC 100136 Luftcylinder Luft 3-1/2 tums hålgaffel

Finns i lager
Artikel: AG9PHU Modell: 100136Korsreferens: 21DH76

Få det Maj 20, Måndag
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
3 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialAluminium
Bore Dia.3.5 "
CylindertypTryck dra
ÄndmaterialAluminium
FinishBorstat
Magnetisk kolvJa
Max. Ladda769.5 lb.
Max. Tryck100 psi
Monteragaffel
Total längd18.43 "Retraced
KolvmaterialDubbelverkande Buna-N Emralon-belagd
KolvstångsmaterialMetall
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Hamnstorlek1 / 4-18NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga1.75 "
Stånggängstorlek5/8 "-18 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Fjäderkraft962/918 pund
Stroke8.68 "
Temp. Räckvidd-60F
StyrstångsmaterialMetall
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)51.05
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Max. LaddaTotal längdHamnstorlekStrokePris
VELVAC 100122 Luftcylinderluft 2-1 / 2 tums hål Clevis | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 lb.9.89 "indragen1 / 4-18NPTF4"2 526 kr
VELVAC 100123 Luftcylinderluft 2-1 / 2 tums hål Clevis | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 lb.11.89 "indragen1 / 4-18NPTF6"2 667 kr
VELVAC 100124 Luftcylinderluft 2-1 / 2 tums hål Clevis | AG9PHN 21DH71 1001242.5 "386 lb.13.89 "indragen1 / 4-18NPTF8"2 504 kr
VELVAC 100131 Luftcylinderluft 3-1 / 2 tums hål Clevis | AG9PHR 21DH74 1001313.5 "769.5 lb.13.6 "indragen1/4 "-18 NPTF6.68 "3 525 kr
VELVAC 100132 Luftcylinderluft 3-1 / 2 tums hål Clevis | AG9PHT 21DH75 1001323.5 "769.5 lb.15.6 "indragen1/4 "-18 NPTF8.68 "4 064 kr
VELVAC 100137 luftcylinder luft 3-1/2 tums borrhål | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 lb.15.6 "indragen1 / 4-18NPTF8.68 "3 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 100136 Luftcylinder Luft 3-1/2 tums hålgaffel
3 729 kr /enhet