VELVAC Dubbelverkande tryck-/dragluftcylinder i aluminium, sprintfäste


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Cylindertyp: Tryck dra , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Borstat , magnetisk kolv: Ja , Max. Tryck: 100 psi , Montera: gaffel , Kolvmaterial: Dubbelverkande Buna-N Emralon-belagd , Kolvstång Material: Metall , Pivot Hole Dia.: 1 / 2 " , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 1.75 " , Stång Trådstorlek: 5/8 "-18 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -60F , Parallellstagsmaterial: Metall , Rörmaterial: Aluminium
StilModellBore Dia.Max. LaddaTotal längdHamnstorlekStrokePris (ex moms)
A
100123
2.5 "386 lb.11.89 "indragen1 / 4-18NPTF6"2 931 SEK
B
100122
2.5 "386 lb.9.89 "indragen1 / 4-18NPTF4"2 776 SEK
C
100124
2.5 "386 lb.13.89 "indragen1 / 4-18NPTF8"2 752 SEK
D
100131
3.5 "769.5 lb.13.6 "indragen1/4 "-18 NPTF6.68 "3 815 SEK
E
100136
3.5 "769.5 lb.18.43 "Retraced1 / 4-18NPTF8.68 "4 063 SEK
F
100137
3.5 "769.5 lb.15.6 "indragen1 / 4-18NPTF8.68 "3 507 SEK
G
100132
3.5 "769.5 lb.15.6 "indragen1/4 "-18 NPTF8.68 "4 467 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?