Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 142554 Luftkompressorslang 5/8 x 54 tum | AF7HQV 21DH24

VELVAC 142554 Luftkompressorslang 5/8 x 54 tum

Finns i lager
Artikel: AF7HQV Modell: 142554Korsreferens: 21DH24
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
1 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorslang
FärgSilver
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd54 "
Manlig tråd (in.)7 / 8-14
MaterialFläta i rostfritt stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-100 grader F till +450 grader F
TypHögt tryck
Arbetstryck1500 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)45.09
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod4009220020

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdPris
VELVAC 142584 Luftkompressorslang 5/8 x 84 tum | AF7HKG 21DH26 1425841 / 2 "84 "2 804 kr
VELVAC 142618 Luftkompressorslang 5/8 x 18 tum | AF7HKH 21DH27 1426180.500 "18 "1 901 kr
VELVAC 142624 Luftkompressorslang 5/8 x 24 tum | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "1 954 kr
VELVAC 142518 Luftkompressorslang 5/8 x 18 tum | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "1 017 kr
VELVAC 142536 Luftkompressorslang 5/8 x 36 tum | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "1 462 kr
VELVAC 142552 Luftkompressorslang 5/8 x 52 tum | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "1 989 kr
VELVAC 142572 Luftkompressorslang 5/8 x 72 tum | AF7HQW 21DH25 1425721 / 2 "72 "2 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 142554 Luftkompressorslang 5/8 x 54 tum
1 951 kr /enhet