Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 37317 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNT 21DG74

VELVAC 37317 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HNT Modell: 37317Korsreferens: 21DG74
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.5 "
Sömlödd
Stud storlek3 / 8 "
TerminalanslutningPressa
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypTotal längdStud storlekPris
VELVAC 3131M ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HMP 21DG46 3131Mpolyolefin1.15 "# 6, # 8 och # 10153SEK
VELVAC 37313 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNN 21DG70 37313Värmekrymp1.3 "#8162SEK
VELVAC 37314 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNP 21DG71 37314Värmekrymp1.35 "#10165SEK
VELVAC 37315 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNQ 21DG72 37315Värmekrymp1.47 "1 / 4 "167SEK
VELVAC 37316 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316Värmekrymp1.42 "5 / 16 "160SEK
VELVAC 30312 ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312Nylon / Polyolefin1.35 "#6178SEK
VELVAC 30314 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPY 21DH03 30314Nylon / Polyolefin1.35 "#10128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 37317 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10
163SEK /enhet