Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 37416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77

VELVAC 37416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HNW Modell: 37416Korsreferens: 21DG77
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.45 "
Sömlödd
Stud storlek5 / 16 "
TerminalanslutningPressa
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypTotal längdStud storlekPris
VELVAC 3141M Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141Mpolyolefin1.35 "# 6, # 8 och # 10188SEK
VELVAC 37414 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75 37414Värmekrymp1.35 "#10214SEK
VELVAC 37415 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Värmekrymp1.5 "1 / 4 "215SEK
VELVAC 37417 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417Värmekrymp1.5 "3 / 8 "214SEK
VELVAC 30414 ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Nylon / Polyolefin1.6 "#10196SEK
VELVAC 30415 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Nylon / Polyolefin1.8 "1 / 4 "210SEK
VELVAC 30416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQK 21DH14 30416Nylon / Polyolefin1.8 "5 / 16 "207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 37416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10
212SEK /enhet