Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 37417 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78

VELVAC 37417 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HNX Modell: 37417Korsreferens: 21DG78
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.5 "
Sömlödd
Stud storlek3 / 8 "
TerminalanslutningPressa
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypTotal längdStud storlekPris
VELVAC 3141M Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141Mpolyolefin1.35 "# 6, # 8 och # 10192SEK
VELVAC 37414 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75 37414Värmekrymp1.35 "#10215SEK
VELVAC 37415 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Värmekrymp1.5 "1 / 4 "225SEK
VELVAC 37416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416Värmekrymp1.45 "5 / 16 "220SEK
VELVAC 30414 ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Nylon / Polyolefin1.6 "#10208SEK
VELVAC 30415 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Nylon / Polyolefin1.8 "1 / 4 "213SEK
VELVAC 30416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQK 21DH14 30416Nylon / Polyolefin1.8 "5 / 16 "210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 37417 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10
226SEK /enhet