Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CROSBY 1096374 Spärrpaket stål 1-37 / 64 tum 1/2 tum | AF9EVU 29WR22

CROSBY 1096374 Spärrsats stål 1-37/64 tum 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF9EVU Modell: 1096374Korsreferens: 29WR22

Få det Maj 14, Tisdag
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
276SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrpaket
FärgSilver
Dimension A1-37 / 64 "
Dimension B1 / 2 "
Dimension C11 / 64 "
Dimension D1 / 24 "
FinishEnkel
Kroköppning1-9 / 16 "
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0202
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7312900000

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DKroköppningPris
CROSBY 1096325 Spärrpaket stål 1-15 / 32 tum 1/2 tum | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "302SEK
CROSBY 1096421 Spärrpaket stål 1-21 / 31 tum 1/2 tum | AF9EVV 29WR23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "349SEK
CROSBY 1096468 Spärrpaket Stål 1-29 / 32 tum 5/8 tum | AF9EVW 29WR24 10964681-29 / 32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59 / 64 "354SEK
CROSBY 1096515 Spärrpaket stål 2-5 / 16 tum 5/8 tum | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "513SEK
CROSBY 1096562 Spärrpaket Stål 2-57 / 64 tum 15/16 tum | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "789SEK
CROSBY 1096609 Spärrpaket stål 3-37 / 64 tum 1-9 / 64 tum | AF9EVZ 29WR27 10966093-37 / 64 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-1 / 64 "3-9 / 16 "1 005 kr
CROSBY 1096657 Spärrpaket stål 3-13 / 16 tum 1-9 / 64 tum | AF9EWA 29WR28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "1 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CROSBY 1096374 Spärrsats stål 1-37/64 tum 1/2 tum
276SEK /enhet