Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 111206300 Class ZZ Pin Gage, Minus, 0.063 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AH9CPR Modell: 111206300Korsreferens: 39UF44
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut Gage
KlassZZ
Diameter0.063 "
FinishSTÅL
MaterialVerktygsstål
Total längd2"
Mätområde0.0251 till 0.075 "
Tolerans0.0002 "
TypNoGo (minus)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMätområdePris
VERMONT GAGE ​​111200000 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 1.000 9 tum Storlek | AH39CNT 22UFXNUMX 1112000001"0.7601 till 1 "206SEK
VERMONT GAGE ​​111201100 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 0.011 tum Storlek | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 till 0.025 "68SEK
VERMONT GAGE ​​111201400 Klass ZZ Pin Gage, minus, 0.014 tum Storlek | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 till 0.025 "68SEK
VERMONT GAGE ​​111201900 Klass ZZ Pin Gage, minus, 0.019 tum Storlek | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 till 0.025 "68SEK
VERMONT GAGE ​​111202000 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 0.020 tum Storlek | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 till 0.025 "68SEK
VERMONT GAGE ​​111202700 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 0.027 tum Storlek | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 till 0.075 "68SEK
VERMONT GAGE ​​111202900 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 0.029 tum Storlek | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 till 0.075 "68SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 111206300 Class ZZ Pin Gage, Minus, 0.063 tum Storlek
65SEK /enhet