Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 112210020 Class ZZ Pin Gage, Minus, 10.02 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AH9DCJ Modell: 112210020Korsreferens: 39UJ16
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut Gage
KlassZZ
Diameter10.02mm
FinishSTÅL
MaterialVerktygsstål
Total längd2"
Tolerans0.005mm
TypNoGo (minus)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
VERMONT GAGE ​​112204980 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 4.98 mm Storlek | AH9DBX 39UJ05 1122049804.98mm75SEK
VERMONT GAGE ​​112205000 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 5mm Storlek | AH9DBY 39UJ06 1122050005mm75SEK
VERMONT GAGE ​​112205020 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 5.02 mm Storlek | AH9DBZ 39UJ07 1122050205.02mm75SEK
VERMONT GAGE ​​112205980 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 5.98 mm Storlek | AH9DCA 39UJ08 1122059805.98mm78SEK
VERMONT GAGE ​​112206000 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 6mm Storlek | AH9DCB 39UJ09 1122060006mm75SEK
VERMONT GAGE ​​112206020 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 6.02 mm Storlek | AH9DCC 39UJ10 1122060206.02mm75SEK
VERMONT GAGE ​​112207980 Klass ZZ Pin Gage, Minus, 7.98 mm Storlek | AH9DCD 39UJ11 1122079807.98mm75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 112210020 Class ZZ Pin Gage, Minus, 10.02 mm Storlek
93SEK /enhet