Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 141155700 Class X Pin Gage Plus Go, 0.5570 Inch Size | AH9DDP 39UJ44

VERMONT GAGE 141155700 Class X Pin Gage Plus Go, 0.5570 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AH9DDP Modell: 141155700Korsreferens: 39UJ44
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
331SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut Gage
KlassX
Diameter0.557 "
FinishFörkromad
MaterialVerktygsstål
Total längd2"
Mätområde0.5101 till 0.635 "
Tolerans0"
TypGå (Plus)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)4.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMätområdePris
VERMONT GAGE ​​141105900 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0590 tum Storlek | AH9DCX 39UJ28 1411059000.59 "0.5101 till 0.635 "364SEK
VERMONT GAGE ​​141106300 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0630 tum Storlek | AH9DCY 39UJ29 1411063000.63 "0.5101 till 0.635 "364SEK
VERMONT GAGE ​​141112450 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1245 tum Storlek | AH9DCZ 39UJ30 1411124500.124 "0.0751 till 0.18 "284SEK
VERMONT GAGE ​​141116360 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1636 tum Storlek | AH9DDA 39UJ31 1411163600.163 "0.0751 till 0.18 "284SEK
VERMONT GAGE ​​141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 tum Storlek | AH9DDB 39UJ32 1411163700.163 "0.0751 till 0.18 "284SEK
VERMONT GAGE ​​141117710 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1771 tum Storlek | AH9DDC 39UJ33 1411177100.177 "0.0751 till 0.18 "284SEK
VERMONT GAGE ​​141121000 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2100 tum Storlek | AH9DDD 39UJ34 1411210000.21 "0.1801 till 0.281 "284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 141155700 Class X Pin Gage Plus Go, 0.5570 tums storlek
331SEK /enhet