Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​461107030 Go/NoGo Ring Set, 1/2-14 Npsm, 2A | BH2XKQ

VERMONT GAGE 461107030 Go/NoGo Ring Set, 1/2-14 Npsm, 2A

Finns i lager
Artikel: BH2XKQ Modell: 461107030
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
10 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing Gage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

Vermont Gage 1/2-14 NPSM 461107030 ring set is used to inspect exterior fastener threads in either metric or Unified (inch) thread standards. It is ideal for checking standard pipes and fittings.

Funktioner:

  • Vermont Gage 1/2-14 NPSM 461107030 ring set has Go / No-Go gauges to perform pass / fail tolerance tests.
  • Den har en solid verktygsstålkonstruktion med olackering för att låta användarna veta när mätaren kan behöva bytas ut.
  • This Class X tolerance unit has heat-treated RC 60 / 62 hardness.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B1.20.1
  • NIST

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan plus- och minusstiftsmätare?

A. Ett set med minusstiftsmått består av stift med en tolerans som är mindre än målstorleken, vilket gör att stiftet kan passa in i målmåttet. Medan ett hål vid måldimensionen är omöjligt med en plusstiftsmätare som har stift med en definierad tolerans över måldimensionen.

F. Vad betyder klass X-tolerans?

S. Det betyder att mätaren har en tumtolerans på 0.00004 tum och en metrisk tolerans på 0.001 mm.

F. Vad är skillnaden mellan Go- och No-Go-mätare?

A. Medan No-Go-mätare mäter den högre toleransen, mäter Go-mätare den lägre.

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​461102530 Go/NoGo Ring Set, 1/8-27 Npsm, 2A | BH2XJW 46110253010 885 kr
VERMONT GAGE ​​461104030 Go/NoGo Ring Set, 1/4-18 Npsm, 2A | BH2XKC 4611040309 438 kr
VERMONT GAGE ​​461105530 Go/NoGo Ring Set, 3/8-18 Npsm, 2A | BH2XKJ 46110553010 132 kr
VERMONT GAGE ​​461108530 Go/NoGo Ring Set, 3/4-14 Npsm, 2A | BH2XKX 46110853010 479 kr
VERMONT GAGE ​​461110030 Go/NoGo Ring Set, 1-11 1/2 Npsm, 2A | BH2XLD 46111003011 592 kr
VERMONT GAGE ​​461111530 Go/NoGo Ring Set, 1 1/4-11 1/2 Npsm, 2A | BH2XLK 46111153014 093 kr
VERMONT GAGE ​​461113030 Go/NoGo Ring Set, 1 1/2-11 1/2 Npsm, 2A | BH2XLR 46111303014 714 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 461107030 Go/NoGo Ring Set, 1/2-14 Npsm, 2A
10 509 kr /enhet