Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​901200200 Pin Gage Set, minus, 0.011-0.060 tum, svart | AE6XQC 5VUD8

VERMONT GAGE 901200200 Pin Gage Set, minus, 0.011-0.060 XNUMX tum, svart

Finns i lager
Artikel: AE6XQC Modell: 901200200Korsreferens: 5VUD8
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
1 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage Set, minus
Noggrannhet+ 0.0000 / -0.0002 "
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.001
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål
Mätområde0.011 till 0.060 "
nominell storlek0.011 till 0.060 "
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.0002 ")
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​901200900 Pin Gage Set, minus, 0.833-0.916 tum, svart | AE4PDM 5MAU0 901200900Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.833 till 0.916 "0.833 till 0.916 "12 220 kr
VERMONT GAGE ​​901201000 Pin Gage Set, Minus, 0.917-1.000 tum, Svart | AE4PDN 5MAU1 901201000Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.917 till 1.000 "0.917 till 1.000 "12 687 kr
VERMONT GAGE ​​901200100 Pin Gage Set, minus, 0.006-0.060 tum, svart | AE6XQB 5VUD7 901200100Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.006 till 0.060 "0.006 till 0.060 "1 977 kr
VERMONT GAGE ​​901200300 Pin Gage Set, minus, 0.011-0.250 tum, svart | AE6XQD 5VUD9 901200300Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.011 till 0.250 "0.011 till 0.250 "4 430 kr
VERMONT GAGE ​​901200400 Pin Gage Set, minus, 0.061-0.250 tum, svart | AE6XQE 5VUE0 901200400Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.061 till 0.250 "0.061 till 0.250 "3 322 kr
VERMONT GAGE ​​901200500 Pin Gage Set, minus, 0.251-0.500 tum, svart | AE6XQF 5VUE1 901200500Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.251 till 0.500 "0.251 till 0.500 "4 647 kr
VERMONT GAGE ​​901200600 Pin Gage Set, minus, 0.501-0.625 tum, svart | AE6XQG 5VUE2 901200600Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.501 till 0.625 "0.501 till 0.625 "5 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 901200200 Pin Gage Set, minus, 0.011-0.060 XNUMX tum, svart
1 478 kr /enhet