VERMONT GAGE 901200700 Pin Gage Set, Minus, 0.626-0.750 Inch, Black | AE6XQH 5VUE3

VERMONT GAGE 901200700 Pin Gage Set, minus, 0.626-0.750 XNUMX tum, svart

Finns i lager
Artikel: AE6XQH Modell: 901200700Korsreferens: 5VUE3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage Set, minus
Noggrannhet+ 0.0000 / -0.0002 "
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.001
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål
Mätområde0.626 till 0.750 "
nominell storlek0.626 till 0.750 "
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.0002 ")
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5765
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​901200900 Pin Gage Set, minus, 0.833-0.916 tum, svart | AE4PDM 5MAU0 901200900Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.833 till 0.916 "0.833 till 0.916 "12 421 kr
VERMONT GAGE ​​901201000 Pin Gage Set, Minus, 0.917-1.000 tum, Svart | AE4PDN 5MAU1 901201000Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.917 till 1.000 "0.917 till 1.000 "12 895 kr
VERMONT GAGE ​​901200100 Pin Gage Set, minus, 0.006-0.060 tum, svart | AE6XQB 5VUD7 901200100Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.006 till 0.060 "0.006 till 0.060 "1 979 kr
VERMONT GAGE ​​901200200 Pin Gage Set, minus, 0.011-0.060 tum, svart | AE6XQC 5VUD8 901200200Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.011 till 0.060 "0.011 till 0.060 "1 503 kr
VERMONT GAGE ​​901200300 Pin Gage Set, minus, 0.011-0.250 tum, svart | AE6XQD 5VUD9 901200300Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål0.011 till 0.250 "0.011 till 0.250 "4 433 kr
VERMONT GAGE ​​901200400 Pin Gage Set, minus, 0.061-0.250 tum, svart | AE6XQE 5VUE0 901200400Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.061 till 0.250 "0.061 till 0.250 "3 164 kr
VERMONT GAGE ​​901200500 Pin Gage Set, minus, 0.251-0.500 tum, svart | AE6XQF 5VUE1 901200500Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål0.251 till 0.500 "0.251 till 0.500 "4 746 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 901200700 Pin Gage Set, minus, 0.626-0.750 XNUMX tum, svart
6 091 kr /enhet