VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98 mm Storlek | AE4PDT 5MAU5

VERMONT GAGE 902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AE4PDT Modell: 902100400Korsreferens: 5MAU5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage Set, Plus
Noggrannhet+0.005 mm/-0.000 mm
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.02mm
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål
Mätområde10.00 till 13.98 mm
nominell storlek10.00 till 13.98 mm
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.005 mm)
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.845
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)48.9
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​902100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28 mm Storlek | AE6XQK 5VUE5 902100100Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2 verktygsstål0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm1 741 kr
VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98 mm Storlek | AE6XQL 5VUE6 902100200Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm3 800 kr
VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98mm Storlek | AE6XQM 5VUE7 902100300Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm5 937 kr
VERMONT GAGE ​​902300100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29 mm Storlek | AE6XQR 5VUF1 902300100Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2 verktygsstål0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm1 741 kr
VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99 mm Storlek | AE6XQT 5VUF2 902300200Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm3 800 kr
VERMONT GAGE ​​902300300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99 mm Storlek | AE6XQU 5VUF3 902300300Pin Gage Set, PlusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm5 937 kr
VERMONT GAGE ​​902100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 14mm-16.48mm Storlek | BG6WDN 902100500Pin Gage Plus Set---6 570 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98 mm Storlek
5 145 kr /enhet