Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 951020200 Vändbart handtag med dubbelände, 2-15/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH9DEZ Modell: 951020200Korsreferens: 39UJ76

Få det Maj 20, Måndag
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVändbart mäthandtag
MaterialAluminium
Mätområde0.0751 "till 0.1800"
TypGo / NoGo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
VERMONT GAGE ​​951020300 Vändbart handtag med dubbelände, 3-1/8 tums längd | AH9DFA 39UJ77 9510203000.1801 "till 0.2810"213SEK
VERMONT GAGE ​​951020400 Vändbart handtag med dubbelände, 3-19/32 tums längd | AH9DFB 39UJ78 9510204000.2811 "till 4060"238SEK
VERMONT GAGE ​​951020600 Vändbart handtag med dubbelände, 4-17/32 tums längd | AH9DFC 39UJ79 9510206000.5101 "till 0.6350"347SEK
VERMONT GAGE ​​951020700 Vändbart handtag med dubbelände, 4-21/32 tums längd | AH9DFD 39UJ80 9510207000.6351 "till 0.7600"393SEK
VERMONT GAGE ​​951020100 Vändbar Gage dubbelände, storlek 0.0040-0.0750 tum | BH2ZXB 951020100-178SEK
VERMONT GAGE ​​951020500 Vändbart handtag med dubbelände, storlek 0.4061-0.5100 tum | BH2ZXC 951020500-300SEK
VERMONT GAGE ​​951020800 Vändbar Gage dubbelände, storlek 0.7601-1.0100 tum | BH2ZXD 951020800-548SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 951020200 Vändbart handtag med dubbelände, 2-15/32 tums längd
184SEK /enhet