VERSA KOOL GVK24 Luftcirkulator 24 tum 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6

VERSA KOOL GVK24 Luftcirkulator 24 Tum 7863 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AE7UGY Modell: GVK24Korsreferens: 6ALD6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög7863
Ledningslängd5ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1725
SkyddsmaterialGalvaniserat stål
Höjd27 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup15.5 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare4.8
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.27 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt397
Bredd27 "
TrådskyddsfinishVit polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.73
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)68.83
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBearing TypeHusets materialMax. DjupMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
VERSA KOOL GVS36VKWO-M Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "monteradeFörseglad bollpolyeten33.25 "1/2Klass F82525 314 kr
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Delvis monteradFörseglad bollpolyeten33.25 "1/2Klass F82525 511 kr
VERSA KOOL GVK8 Luftcirkulator 8 tum 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "monteradeSleeveStål10 "1/100Klass B15504 169 kr
VERSA KOOL GVK12 Luftcirkulator 12 tum 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "monteradeBollStål14 "1/10Klass B17254 888 kr
VERSA KOOL GVK20 Luftcirkulator 20 tum 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "monteradeBollStål14.5 "1/3Klass B17256 744 kr
VERSA KOOL GVK24-3 Luftcirkulator 24 tum 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "monteradeBollStål15.5 "1/2Klass B175010 339 kr
VERSA KOOL GVK36 Luftcirkulator 36 tum 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "monteradeBollStål16.5 "1/2Klass B82511 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA KOOL GVK24 Luftcirkulator 24 Tum 7863 Cfm 115v
6 937 kr /enhet