VERSA KOOL GVK12 Luftcirkulator 12 tum 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4

VERSA KOOL GVK12 Luftcirkulator 12 Tum 1470 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AE7UGW Modell: GVK12Korsreferens: 6ALD4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.12 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög1470
Ledningslängd5ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1725
SkyddsmaterialGalvaniserat stål
Höjd15 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup14 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/10
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare1.3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.15 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt108
Bredd15 "
TrådskyddsfinishVit polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.12
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBearing TypeHusets materialMax. DjupMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
VERSA KOOL GVS36VKWO-M Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "monteradeFörseglad bollpolyeten33.25 "1/2Klass F82525 314 kr
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Delvis monteradFörseglad bollpolyeten33.25 "1/2Klass F82525 511 kr
VERSA KOOL GVK8 Luftcirkulator 8 tum 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "monteradeSleeveStål10 "1/100Klass B15504 169 kr
VERSA KOOL GVK20 Luftcirkulator 20 tum 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "monteradeBollStål14.5 "1/3Klass B17256 744 kr
VERSA KOOL GVK24 Luftcirkulator 24 tum 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "monteradeBollStål15.5 "1/2Klass B17256 937 kr
VERSA KOOL GVK24-3 Luftcirkulator 24 tum 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "monteradeBollStål15.5 "1/2Klass B175010 339 kr
VERSA KOOL GVK36 Luftcirkulator 36 tum 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "monteradeBollStål16.5 "1/2Klass B82511 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA KOOL GVK12 Luftcirkulator 12 Tum 1470 Cfm 115v
4 888 kr /enhet