VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJL 4ARK8

VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AD6UJL Modell: GVS36VKO-OSHA-MKorsreferens: 4ARK8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.350
monterademonterade
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög11,693
Ledningslängd5ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
SkyddsmaterialStål
Höjd75 "
Husets materialpolyeten
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup45 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal825
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsPiedestal
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare7/3.5
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Utanför Dia.37.5 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Watt450
Bredd42 "
TrådskyddsfinishVit pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.74
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellmonteradeTrådskyddsfinishPris
VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJF 4ARJ7 GVS36VKO-BOSHA-MDelvis monteradSvart pulverlack29 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115/230v
29 720 kr /enhet