VESTIL ABS-PUMP Elektrisk trumpump, 115V, 16 fots sladd, 8 fots PVC-slang | AG7LBG

VESTIL ABS-PUMP elektrisk trumpump, 115 volt, 16 fot sladd, 8 fot PVC-slang

Finns i lager
Artikel: AG7LBG Modell: ABS-PUMP

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
AdaptertypPP fat
Amps6A
Bung Hole Dia.2"
FärgGul
Ledningslängd16 ft.
Utmatningsvolym600 CPS
Trummans storlekVilken storlek som helst
Flödeshastighet13.5 gpm
Höjd45 "
Slang ingårJa
Slanglängd96 "
SlangmaterialPVC
Nedsänkningsdjup39 "
Inloppsstorlek2"
Längd28 "
Materialpolypropylen
Max. Huvud31 ft.
Max. Viskositet2900 XNUMX SSU
Mäta enheterVARJE
MotorB36
MonteringstypPropp
Munstycksstorlek3 / 4 "
DriftstypPneumatisk
KolvmaterialHastelloy
RotorvolymHög volym
Tätningsmaterialpolypropylen
SjälvprimningNej
AxelHastelloy C
AxelmaterialHastelloy
Specifik gravitation1.4
Spänning115V AC
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDSZ / DE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ABS-PUMP elektrisk trumpump, 115 volt, 16 fot sladd, 8 fot PVC-slang
27 551 kr /enhet