VESTIL AFC-2242-R A-frame vagn, med gummihjul, 22 tum x 42 tum Storlek | AG7LCU

VESTIL AFC-2242-R A-frame vagn, med gummihjul, 22 tum x 42 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LCU Modell: AFC-2242-R

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA-ram panelbil
Vinkel nosplatta1 / 4 "
Basvinkel3 / 16 "
Basstorlek3 / 16 "
Kapacitet800 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialForm på gummi
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgRed
Storlek på ramrör1"
Höjd47 "
Längd42.63 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup4"
Nosplattans bredd30 "
Antal hjul4
Antal skenor1
Bredd22.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialLastkapacitetPris
VESTIL AFC-2242-M A-frame vagn, med stålhjul, 22 tum x 42 tum Storlek | AG7LCR AFC-2242-MMetall1500 Ibs28 305 kr
VESTIL AFC-2242-P A-frame vagn, med fenolhjul, 22 tum x 42 tum Storlek | AG7LCT AFC-2242-PFenol1500 Ibs26 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AFC-2242-R A-frame vagn, med gummihjul, 22 tum x 42 tum Storlek
28 727 kr /enhet