VESTIL AFC-serien A-frame ståltruckar


Filter
Vinkel nosplatta: 1 / 4 " , Basstorlek: 3 / 16 " , Caster Dia.: 5" , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 1 1 / 2 " , Färg: Red , Storlek på ramrör: 1" , Höjd: 47 " , Längd: 42.63 " , Antal hjul: 4 , Antal skenor: 1 , Bredd: 22.75 "
StilModellHjulmaterialLastkapacitetPris (ex moms)
A
AFC-2242-M
Metall1500 Ibs28 305 SEK
B
AFC-2242-R
Form på gummi800 Ibs28 727 SEK
C
AFC-2242-P
Fenol1500 Ibs26 421 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?