VESTIL AHA-15-8-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 8 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDN

VESTIL AHA-15-8-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 8 x 10 fot, silver, aluminium

Artikel: AG7LDN Modell: AHA-15-8-10-PNU
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

70 581 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar portalkran
Justerbar HöjdJa
Justerbara steg6"
Baslängd96 "
Basbredd53.75 "
Strålhöjd6"
Kapacitet1500 Ibs
Caster Dia.12 "
Caster LockJa
HjulmaterialPneumatisk
Caster TypFyrvägs låsning
Hjulbredd3.5 "
FärgSilver
Flänsbredd3.31 "
Höjd134.25 "
I Bredd på strålfläns3-5 / 16 "
Jag strålhöjd6 ft.
I Strållängd96 "
I Beam Range98 "till 128"
Längd96 "
MaterialAluminium
Max. Undanröjning128 "
Max. Totala höjden134.25 "
Min. Undanröjning98 "
Antal hjul4
Vagnens färdavstånd72-1 / 4 "
Under I Beam användbar höjd98 "till 128"
Användbar strållängd72.25 "
Användbart resavstånd72 1 / 4 "
Bredd53.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.45
Fartygets höjd (cm)341
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)136.53
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellI StrållängdJag strålhöjdBreddI Bredd på strålflänsKapacitetCaster TypPris
VESTIL AHA-15-10-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDD AHA-15-10-10-PNU120 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning59 982 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-10-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 12 fot, silver, aluminium | AG7LDE AHA-15-10-12-PNU120 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning64 843 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-10-8-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 8 fot, silver, aluminium | AG7LDF AHA-15-10-8-PNU120 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning63 306 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-12-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDG AHA-15-12-10-PNU144 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning68 167 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-12-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 12 fot, silver, aluminium | AG7LDH AHA-15-12-12-PNU144 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning62 631 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-12-8-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 8 fot, silver, aluminium | AG7LDJ AHA-15-12-8-PNU144 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning63 102 kr
RFQ
VESTIL AHA-15-15-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 15 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDK AHA-15-15-10-PNU180 "-53.75 "-1500 IbsFyrvägs låsning67 572 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHA-15-8-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 8 x 10 fot, silver, aluminium
70 581 kr /enhet