VESTIL AHTD-3660 Dockboard för handtruck, 800 lb., storlek 60 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AF2UDH Modell: AHTD-3660Korsreferens: 6XW74

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandlastbricka
Vinkel12 grader
Fasningsvinkel12 grader
Kapacitet800 Ibs
FärgSilver
DäckDiamantlöpare
DäcktypDiamantlöpare
Avstånd från Bend till Edge6"
Dockboard materialAluminium
Höjd13.19 "
Höjdskillnad10 "
Längd59.88 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialAluminium
Totala höjden13.1875 "
Total längd59.88 "
Total bredd37.25 "
Plattjocklek3 / 16 "
Servicehöjdsintervall10 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Tjocklek3 / 16 "
Användbar längd59 7 / 8 "
Användbar bredd34 "
Bredd37.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdskillnadArtikelLängdAnvändbar längdBreddPris
VESTIL AHTD-3648 Dockboard i aluminium, 36 tum x 48 tum | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Handlastbricka47.88 "47 7 / 8 "37.25 "8 608 kr
VESTIL AHTD-3672 Dockboard i aluminium, 36 tum x 72 tum | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Handlastbricka71.88 "71 7 / 8 "37.25 "12 261 kr
RFQ
VESTIL AHTD-3696 Handlastbilsbrygga i aluminium, 36 tum x 96 tum Storlek | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Handlastbricka95.88 "95 7 / 8 "37.25 "18 110 kr
RFQ
VESTIL AHTD-3048 Handlastbilsbrygga i aluminium, 30 tum x 48 tum Storlek | AG8CUE 5EPL3 AHTD-304810.19 "7"Handlastbricka47.88 "47 7 / 8 "31.25 "7 698 kr
VESTIL AHTD-3036 Dockboard för handtruck, 800 Lb. Kapacitet, 30 x 36 tum, silver, aluminium | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Docktavla35.88 "35 7 / 8 "31.25 "5 864 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHTD-3660 Dockboard för handtruck, 800 lb., storlek 60 x 36 tum
12 212 kr /enhet