VESTIL AHTD-3696 Handlastbilsbrygga i aluminium, storlek 36 tum x 96 tum

Artikel: AG7LLF Modell: AHTD-3696
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

18 110 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandlastbricka
Vinkel12 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel12 grader
Kapacitet800 Ibs
FärgSilver
Avstånd från Bend till Edge6"
Dockboard materialAluminium
Höjd19.13 "
Höjdskillnad19 "
Längd95.88 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden19.125 "
Total längd95.875 "
Total bredd37.25 "
Plattjocklek3 / 16 "
Användbar längd95 7 / 8 "
Användbar bredd34 "
Bredd37.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.45
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdskillnadArtikelLängdAnvändbar längdBreddPris
VESTIL AHTD-3660 Dockboard för handtruck, 800 Lb., 60 x 36 tums storlek | AF2UDH 6XW74 AHTD-366013.19 "10 "Handlastbricka59.88 "59 7 / 8 "37.25 "12 212 kr
VESTIL AHTD-3648 Dockboard i aluminium, 36 tum x 48 tum | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Handlastbricka47.88 "47 7 / 8 "37.25 "8 608 kr
VESTIL AHTD-3672 Dockboard i aluminium, 36 tum x 72 tum | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Handlastbricka71.88 "71 7 / 8 "37.25 "12 261 kr
RFQ
VESTIL AHTD-3048 Handlastbilsbrygga i aluminium, 30 tum x 48 tum Storlek | AG8CUE 5EPL3 AHTD-304810.19 "7"Handlastbricka47.88 "47 7 / 8 "31.25 "7 698 kr
VESTIL AHTD-3036 Dockboard för handtruck, 800 Lb. Kapacitet, 30 x 36 tum, silver, aluminium | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Docktavla35.88 "35 7 / 8 "31.25 "5 864 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHTD-3696 Handlastbilsbrygga i aluminium, storlek 36 tum x 96 tum
18 110 kr /enhet