DAYTON Hög sidotrycksmätare, 2-3/4 tum


Filter
Anslutningsstorlek: 1/8 "MNPT , Diameter: 2.75 "
StilModellFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)
A
4PDK2
Blå2 3/4 "vätskefylld ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI165 SEK
B
4PDK4
Blå2 3/4 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI85 SEK
C
4PDK3
Red2 3/4 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI85 SEK
D
4PDK1
Red2 3/4 "vätskefylld tryckmätareHög sida0 till 500 PSI166 SEK

Hög sidotrycksmätare, 2-3/4 tum

Dayton 2-3/4-tums mätare är högt sidometertryckmätare som används som ersättning för grenrörsmätare. De klarar ett arbetstrycksintervall på 0-500 PSI och har 1/8 NPT-anslutningsstorlek. Välj mellan en rad av dessa mätare, tillgängliga i röda och blå färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?