VESTIL AHW-H-1948-A justerbart aluminiumstativ, 9/1/2 tum till 15-1/2 tum höjd, 19 tum x 48 tum storlek, tandad

Finns i lager
Artikel: AG7LNY Modell: AHW-H-1948-A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform med tandad däck
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
FärgSilver
DäcktypSågtandad
Höjd9.5 "
Längd47.5 "
Sänkt höjd9 1 / 2 "
MaterialAluminium
Max. Plattformshöjd15.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd9.5 "
Antal ben4
Plattform Längd47 "
PlattformsstilJusterbar
Plattformsbredd19 "
Höjd höjd15 1 / 2 "
Bredd19.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)120.65
Fartygets bredd (cm)48.58
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddBasdjupBaslängdFärgArtikelMaterialAntal benPlattform LängdPris
VESTIL AHW-L-2460 Stål justerbara Work-Mate-stativ, 60 tums storlek, 500 Lb. Kapacitet, gul | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "GulBärbar hopfällbar arbetsplattformStål660 "6 502 kr
VESTIL AHW-H-2424 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 9 till 14 tum höjd | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "GulArbetsplattformStål423 "5 008 kr
VESTIL AHW-H-2436 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 9 till 14 tum höjd | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "GulArbetsplattformStål436 "5 219 kr
VESTIL AHW-H-2460 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 9 till 14 tum höjd | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "GulArbetsplattformStål660 "6 493 kr
VESTIL AHW-L-2424 arbetskamratstativ, justerbart, 5 till 8 tums höjd | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "GulJusterbar arbetsplattformStål423 "4 569 kr
VESTIL AHW-L-2436 arbetskamratstativ, justerbart, 5 till 8 tums höjd | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "GulJusterbar arbetsplattformStål436 "5 243 kr
VESTIL AHW-H-1924 justerbart stålstativ, 10-1/2 tum till 16-1/2 tum höjd, 19 tum bredd x 24 tum längd | AG7LNQ AHW-H-192419 "--GulArbetsplattform med tandad däckStål423 "4 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHW-H-1948-A justerbart aluminiumstativ, 9/1/2 tum till 15-1/2 tum höjd, 19 tum x 48 tum storlek, tandad
12 262 kr /enhet