Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE AU4705LN x 626 Dörrhandtagslås rät vinkel | AE6XEB 5VRP3

YALE AU4705LN x 626 Dörrhandtagslås rät vinkel

Finns i lager
Artikel: AE6XEB Modell: AU4705LN x 626Korsreferens: 5VRP3

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishTråkig krom
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade1
Hantera materialKraftigt stål
NyckelNyckelord annorlunda
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Strike-typRadie Corner, Full Lip, No Box
StilRätt vinkel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNödvändig dörrtjocklekcylinderFinishStrike Dim.Strike-typStilFunktion GradePris
YALE AU5408LN X 605 Dörrhandtag Låsset Rätvinkligt klassrum | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "JaLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkRätt vinkelKlassrum15 393 kr
YALE PB5401LN x 605 Dörrhandtag Låsuppsättning böjd passage | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "NejLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdPassage14 289 kr
YALE PB5402LN x 605 Dörrhandtag Låsuppsättning böjd integritet | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "NejLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdIntegritetspolicy14 606 kr
YALE PB5405LN x 605 Dörrhandtag Låsuppsättning böjd grad 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "JaLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdFörrådsrum15 024 kr
YALE PB5407LN x 605 Dörrhandtag Låssats Böjd ingångsgrad 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "JaLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdtillträde15 024 kr
YALE PB5408LN x 605 Dörrhandtag Låssats Böjt klassrum | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "JaLjus mässing1-1/4" x 4-7/8"ASA strejkBöjdKlassrum15 393 kr
YALE AU5308LN x 605 Dörrhandtag Låsset rät vinkel grad 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"JaLjus mässing2-3/4" x 1-1/8"ASA strejkRätt vinkelKlassrum22 775 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE AU4705LN x 626 Dörrhandtagslås rät vinkel
5 151 kr /enhet