VESTIL APTS-3660-CF Aluminium Tool Box, Casters/Fork, 36 Inch x 60 Inch Size | AG7LXZ

VESTIL APTS-3660-CF Verktygslåda i aluminium, hjul/gaffel, 36 tum x 60 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LXZ Modell: APTS-3660-CF

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar verktygslåda
Kapacitet2500 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster TypStel, vridbar
Hjulbredd2"
FärgSilver
Diamond slitbaneplattans tjocklek1 / 8 "
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
Hantera materialStål
Höjd40.06 "
Längd25.88 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla1
Antal hjul4
Antal hyllor1
Antal fack1
Totala höjden40.0625 "
Total längd25.88 "
Total bredd61.25 "
Hänglåsfäste Max. Dia.7 / 16 "
RostmotståndskraftigJa
Material för verktygslådanAluminium
Typkistor
Användbar höjd36 "
Användbar längd24 "
Användbar bredd60 "
HjulJa
Bredd61.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.4
Fartygets höjd (cm)111.6
Fartygets längd (cm)64.93
Fartygets bredd (cm)165.1
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiamond slitbaneplattans tjocklekGaffelficka CenterHöjdAnvändbar höjdBreddPris
VESTIL APTS-2436 Bärbar verktygslåda i aluminium, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7LWF 39UV98 APTS-24360.08 "-25.06 "24 "37.25 "11 801 kr
VESTIL APTS-2436-C Bärbar verktygslåda i aluminium, med hjul, 2500 Lb. Kapacitet, Silver | AG7LWG APTS-2436-C0.08 "-32.69 "24 "37.25 "11 759 kr
VESTIL APTS-2436-F Verktygslåda i aluminium, gaffelfickor, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7LWJ 39UW11 APTS-2436-F0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "13 283 kr
VESTIL APTS-2448 Bärbar verktygslåda i aluminium, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LWM APTS-24480.08 "-25.06 "24 "49.25 "11 084 kr
VESTIL APTS-2448-C Verktygslåda i aluminium, med hjul, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LWN APTS-2448-C0.08 "-32.69 "24 "49.25 "13 092 kr
VESTIL APTS-2448-CF Verktygslåda i aluminium, med hjul/gaffel, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LWP APTS-2448-CF0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "14 598 kr
VESTIL APTS-2448-F Verktygslåda i aluminium, gaffelfickor, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LWT 39UW03 APTS-2448-F0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "14 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL APTS-3660-CF Verktygslåda i aluminium, hjul/gaffel, 36 tum x 60 tum Storlek
18 753 kr /enhet